text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 932/66DLG


932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: Šroubovák a stojan, 6 kusů 2x 917 SPH Šroubovák na křížové šrouby: Šroubovák na drážkované šrouby: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmŠroubovák Wera Chiseldriver pro upevňování, sekání a povolování zapečetěných šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou.<,br>Kraftfo

Objednací číslo 81992.018.282
Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Otočný uzávěr Ano
Značka Wera
Model 932/6
Type Screwdriver Set

Popis

932/6 Sada šroubováků Kraftform Wera: Šroubovák a stojan, 6 kusů 2x 917 SPH Šroubovák na křížové šrouby: Šroubovák na drážkované šrouby: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmŠroubovák Wera Chiseldriver pro upevňování, sekání a povolování zapečetěných šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro rychlou práci s nízkou únavou.<,br>Kraftform Plus: tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel z kvalitního materiálu bitů, která přesahuje až do čepele, zajišťuje plný přenos síly i při úderu kladivem. Houževnatý kalený materiál zabraňuje rozštípnutí nebo zlomení čepele. Dodává se s rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Větší krouticí moment lze přenášet pomocí otevřeného nebo očkového klíče přiloženého na integrovaný šestihranný šroub. Hrot Wera Black Point a komplexní proces kalení zajišťují dlouhou životnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesné uchycení. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05018282001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.