text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCREWDRIVER SET 88/1002990


Sada 88/1 Vario, 11 kusů 1x 80 násada Vario: 1x 85 Kombinovaná čepel pro křížové šrouby: 1x 86 Kombinovaná čepel pro šrouby Pozidriv: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaná čepel pro šrouby Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®: 2x 81 Kombinovaný nůž pro šrouby s drážkou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Kombino

Objednací číslo 81992.002.990
Balení Bag
Délka hřídele (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Délka hřídele (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 6
Celkový počet nástrojů 11
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 1
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 2
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Počet pilníků 0
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou na bity Ne
S rukojetí Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 628.6
Model 88/1
Type Bit Set

Popis

Sada 88/1 Vario, 11 kusů 1x 80 násada Vario: 1x 85 Kombinovaná čepel pro křížové šrouby: 1x 86 Kombinovaná čepel pro šrouby Pozidriv: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Kombinovaná čepel pro šrouby Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Kombinovaný nůž pro šrouby TORX®: 2x 81 Kombinovaný nůž pro šrouby s drážkou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Kombinovaný nůž pro šrouby se šestihrannou hlavou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 85 Kombinovaný nůž pro šrouby se šestihrannou hlavou: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mm11dílná sada Vario s rukojetí a čepelemi. V praktickém pouzdře na opasek, které umožňuje bezpečné a spolehlivé uložení nářadí a jeho neustálou dostupnost. Rukojeť Kraftform na rukojeti stojí za příjemnou a ergonomickou prací a puchýře a mozoly jsou díky ní minulostí. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti. Integrovaný šestihranný šroub umožňuje použití vyššího krouticího momentu pomocí otevřeného nebo očkového klíče. Dvojité břity jsou z vysoce kvalitního materiálu bitů, a proto jsou obzvláště odolné. Hrot Wera Black Point na čepeli nabízí dokonalé uchycení a optimální ochranu proti korozi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05002990001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.