text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

WERA SCREWDRIVER SET 334/355/66DLG


334/355/6 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusů 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 334 Šroubovák na vruty s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Šroubovák na vruty s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Částečně laserový hrot: hrot se doslova zakousne do hlavy šroubu a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli obtěžujícímu odvalování na pracovišti. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Objednací číslo 81992.105.656
Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Materiál čepele Chrom-vanadium molybden (CVM)
Značka Wera
Váha kusu (g) 470
HS kód 8205400000
Model 334/355/6
Type Screwdriver Set

Popis

334/355/6 Sada stojanových šroubováků Kraftform Plus Lasertip a stojan, 6 kusů 2x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 334 Šroubovák na vruty s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Šroubovák na vruty s drážkou: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Částečně laserový hrot: hrot se doslova zakousne do hlavy šroubu a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Šestihranná funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli obtěžujícímu odvalování na pracovišti. Součástí je praktický stojan pro přehledné uložení šroubováků.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81992.105.656
EAN 4013288003140
UBB 417124988847
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05105656001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.