text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sady očkoplochých klíčů 6000 Joker 4 Imperial Set 1 SW7/16-3/4


Sada 6000 Joker 4 Imperial 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, Imperial, 4 kusy 4x 6000 Joker Ráčnové očkoploché klíče, Imperial: Sada kombinovaných ráčnových klíčů Wera: vše, co má klíč umět. 4 kusy: 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 3/4",x246 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmVysoce kvalitní sada ráčnových klíčů Wera: vše, co má

Objednací číslo 6C393219
Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 4
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 4
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 4
Značka Wera
Model 6000 Joker

Popis

Sada 6000 Joker 4 Imperial 1 Sada ráčnových očkoplochých klíčů, Imperial, 4 kusy 4x 6000 Joker Ráčnové očkoploché klíče, Imperial: Sada kombinovaných ráčnových klíčů Wera: vše, co má klíč umět. 4 kusy: 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 3/4",x246 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmVysoce kvalitní sada ráčnových klíčů Wera: vše, co má klíč umět. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, stylovější. Ano, skutečný Joker. Nová generace očkoplochých ráčnových klíčů. Čtyřdílná sada s imperiálními velikostmi v robustním pouzdře. Vhodné pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic. Dodává se s přidržovací funkcí díky kovové destičce v čelisti, která snižuje riziko upuštění matic a šroubů. Vyměnitelná kovová destička v čelisti zajišťuje matice a šrouby díky extra tvrdým zubům a omezuje nebezpečí vyklouznutí. Integrovaný koncový doraz zabraňuje jakémukoli sklouznutí dolů kolem hlavy šroubu a umožňuje použití vyššího krouticího momentu. Geometrie s dvojitým šestihranem zajišťuje pozitivní spojení s maticemi nebo šrouby a snižuje riziko prokluzu. Zpětný úhel pouhých 30° na otevřeném konci zabraňuje časově náročnému převracení klíče při upevňovacích pracích. Ráčnový mechanismus na kroužkovém konci s výjimečným mechanismem s jemnými zuby - celkem 80 zubů - umožňuje flexibilitu i ve velmi stísněných pracovních prostorech. Speciálně kovaná geometrie zajišťuje vysoký přenos točivého momentu a pevnost. Vyrobeno z vysoce výkonné chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovým povlakem pro vysokou ochranu proti korozi. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C393219
EAN 4013288167460
UBB 500643189219
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 05073295001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.