text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů Belt C 1 Zyklop 7dílná 1/2 palce 10-19 mm pro vnější šestihran.


Pás C 2 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/2",, 6 kusů 6x 8740 C HF Sada nástrčných hlavic Zyklop s pohonem 1/2", s přidržovací funkcí: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Pásy s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky navržený robustní textilní pás W

Objednací číslo 2E798224
Design Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikosti (mm) 4 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikosti (mm) 4 - 10
Počet klíčů 6
Velikost připojení (mm) 12.5
Počet šestihranných nástrčných hlavic 6
S kulovou hlavou Ne
S ráčnou Ne
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C 2 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/2",, 6 kusů 6x 8740 C HF Sada nástrčných hlavic Zyklop s pohonem 1/2", s přidržovací funkcí: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Pásy s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky navržený robustní textilní pás Wera se 6 bitovými zásuvkami zabírá minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003996001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.