text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů 8767 C TORX® HF2 6dílný 1/2 palce T20-T45


8767 C TORX® HF 3 Sada nástrčných bitů Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 8767 C HF TORX® Nástrčný bit Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmSada nástrčných b

Objednací číslo 4C566650
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 9
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera

Popis

8767 C TORX® HF 3 Sada nástrčných bitů Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 8767 C HF TORX® Nástrčný bit Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmSada nástrčných bitů TORX® s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování a snížení rizika ztráty šroubu při přiblížení k obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C566650
EAN 4013288185471
UBB 500668585937
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004212001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.