text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů 8740 C HF 1 9dílná 1/2 palce 4-17 mm pro šestihranná pouzdra


8740 C HF 2 Sada nástrčných hlavic s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 6 kusů 6x 8740 C HF Sada nástrčných hlavic s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x upevňovací pásek s háčkem a smyčkou 120: 120 x 50 mmSada nástrčných bitů, šestihranná hlavice, s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodl

Objednací číslo 6B236580
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 6
Celkový počet nástrojů 6
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 6
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8740 C HF 2 Sada nástrčných hlavic s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 6 kusů 6x 8740 C HF Sada nástrčných hlavic s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: 4x140 mm, 5x140 mm, 6x140 mm, 7x140 mm, 8x140 mm, 10x140 mm 1x upevňovací pásek s háčkem a smyčkou 120: 120 x 50 mmSada nástrčných bitů, šestihranná hlavice, s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B236580
EAN 4013288185457
UBB 500668585515
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.