text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů 8740 A HF 1 5dílná 1/4 palce 4-8 mm pro šestihranné hlavice


8740 C HF 1 Sada nástrčných hlavic na bity Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 8740 C HF Nástrčná hlavice na bity Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmSada nástrčných hlavic, šestihranná, s přidržova

Objednací číslo 8H772865
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 9
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8740 C HF 1 Sada nástrčných hlavic na bity Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 8740 C HF Nástrčná hlavice na bity Zyklop s 1/2", pohonem, s přidržovací funkcí: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x hákový upevňovací pásek 120: 120 x 50 mmSada nástrčných hlavic, šestihranná, s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05004201001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.