text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných klíčů 8100 SA 7 Zyklop 28dílný 1/4 palce široký přes ploché 5-13 mm


8100 SA 7 Sada kovových ráčen Zyklop s průchozím čtyřhranem, pohon 1/4",, metrická, 28 kusů 1x 8003 A Kovová ráčna Zyklop s průchozím čtyřhranem a pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 5,5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x

Objednací číslo 81000.000.007
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 9
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 28
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet nástrčných hlavic Torx 6
Počet šestihranných nástrčných hlavic 10
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 15
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 575
Model Push through square
Type Tool Set

Popis

8100 SA 7 Sada kovových ráčen Zyklop s průchozím čtyřhranem, pohon 1/4",, metrická, 28 kusů 1x 8003 A Kovová ráčna Zyklop s průchozím čtyřhranem a pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: 1x 8794 LA Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 5,5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Nástavec Zyklop s volným otáčením, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: Neobyčejně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na dílenské polici. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81000.000.007
EAN 4013288173898
UBB 500625636351
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004017001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.