text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada nástrčných hlavic Belt C Impaktor 1 10 kusů


Pás C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic, 1/2", pohon, 10 kusů 9x 8790 C Impaktor nástrčná hlavice s 1/2", pohonem: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Robustní textilní opasek v typickém designu Wera s devíti nástrčnými klíči Impaktor pro mise ve stísně

Objednací číslo 3B224375
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás C Impaktor 1 sada nástrčných hlavic, 1/2", pohon, 10 kusů 9x 8790 C Impaktor nástrčná hlavice s 1/2", pohonem: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm 1x řemen C (textilní řemen), 6 míst, nezatížený: Robustní textilní opasek v typickém designu Wera s devíti nástrčnými klíči Impaktor pro mise ve stísněných prostorech. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjmutí zásuvek. Včetně karabiny pro připevnění na poutko opasku nebo brašny. S fleecovým podkladem a pásky s háčky a smyčkami pro snadné upevnění např. na stěnu, polici, dílenský vozík a systém pro přepravu nářadí Wera 2go. Zásuvky Impaktor pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s náhonem 12,5 mm = ½",. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i v extrémních podmínkách. S vyhledávačem nástrojů Take it easy s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Se šestihranným profilem a drážkovanou zásuvkou. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B224375
EAN 4013288210104
UBB 500713651544
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004580001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.