text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Kombinované klíče s ráčnou
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
9L016821
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
Wera Sada kombinovaných klíčů 6001 Joker Switch Imperial 9/16X187
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L016821
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
187
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
22
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
9/16 palce
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
22
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
30
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
28
Výška hlavy otevřený konec (mm)
7.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
9.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
9/16 palce
Ráčnový model
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L016821
EAN
4013288184825
UBB
500668578924
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020079001