text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera sada klíčů s vnitřním šestihranem 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 9 kusů-3950 PKL palců


3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada L-klíčů, Imperial, nerez, 9 kusů 9x 3950 PKL L-klíč, Imperial, nerez: Sada L-klíčů z nerezové oceli pro imperiální šrouby s vnitřním šestihranem od společnosti Wera, nerezová, 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mm. Nerez

Cod Articol 81624.022.721
Design Jiný
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Ambalat la 1

Specificații

Design Jiný
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet klíčů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 9
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 400
Model 3950/9
Type Ball End Hex L-Key Set

Descriere

3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 Sada L-klíčů, Imperial, nerez, 9 kusů 9x 3950 PKL L-klíč, Imperial, nerez: Sada L-klíčů z nerezové oceli pro imperiální šrouby s vnitřním šestihranem od společnosti Wera, nerezová, 3/32",x112 mm, 7/64",x119 mm, 1/8",x123 mm, 9/64",x130 mm, 5/32",x137 mm, 3/16",x154 mm, 1/4",x185 mm, 5/16",x195 mm, 3/8",x224 mm. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",. Součástí je praktické pouzdro na opasek.

Numerele articolelor

Cod Articol 81624.022.721
EAN 4013288117281
UBB 500511584392
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05022721001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.