text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SADA BITU NEREZ 11-PART


Bit-Check 10 Stainless 1, 10 kusů 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů, nerez: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bity, nerez: 3x 3855/1 TS bity, nerezové: PH 2 x 25 mm: Bity TORX®, nerez: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®, nerez: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, který lze umístit ve svislé poloze,

Objednací číslo 81568.071.110
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 3
Počet bitů Torx 5
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 120
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Stainless 1, 10 kusů 1x 3888/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů, nerez: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 TS bity, nerez: 3x 3855/1 TS bity, nerezové: PH 2 x 25 mm: Bity TORX®, nerez: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 TS TORX®, nerez: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check, který lze umístit ve svislé poloze, s vysoce kvalitními bity z nerezové oceli. Nerezové nástroje Wera jsou vyrobeny z nerezové oceli, čímž se zabraňuje vzniku nevzhledné cizí rzi. 9 nerezových bitů Wera. 1 nerezový rychloupínací držák Rapidaptor. Vícesložkový nástroj Bit-Check přesvědčí svou nízkou hmotností a maximální možnou mírou kompaktnosti. Měkký materiál ve spodní části Bit-Check přitom zajišťuje bezpečné uchycení bitů a zároveň jejich snadné vyjmutí. Profil a velikost bitů lze snadno rozpoznat díky barevnému značení a dobře viditelnému potisku Wera ",Take it easy", Tool Finder.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81568.071.110
EAN 4013288111494
UBB 500504722520
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05071110001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.