text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tool Set in Tool Case 39-Piece


Tool-Check PLUS, 39 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 1x 813 Šroubovák na bity: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Objednací číslo 81297.056.490
Packaging Plastic box
Connection size 1/4 inch
Number of socket spanners 39
Total number of tools 39
Number of bits PH (crosshead) 6
Baleno po 1

Specifikace

Packaging Plastic box
Connection size 1/4 inch
Number of socket spanners 39
Total number of tools 39
Number of bits PH (crosshead) 6
Number of bits PZ (crosshead) 5
Number of bits Torx 6
Number of bits groove 1
Number of bits total 28
With magnetic holder No
Number of bits hexagon socket 5
Number of bits TriWing 0
Number of bits two hole 0
Connection size (mm) 6.3
Number of Torx sockets 11
Number of hexagonal sockets 12
With bit ratchet No
Number of bits inner square (Robertson) 0
With handgrip Yes
With ratchet Yes
Brand Wera
Weight per piece (g) 558
Type Tool Set

Popis

Tool-Check PLUS, 39 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 1x 813 Šroubovák na bity: 1/4", x 87 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzální držák bitů: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ bity: 6x 867/1 TZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® bity: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bity: 1x 800/1 TZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm: kombinace ráčny, bitů, nástrčných hlavic a šroubováku na nejmenší prostor. Perfektní univerzální společník pro množství šroubovacích aplikací. Špičkový dvousložkový šroubovák s rukojetí Kraftform Plus pro pohodlné ergonomické šroubování, které zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, měkké zóny rukojeti pro vysoký přenos točivého momentu. Bitová ráčna pro rychlou práci v případech, kdy šroubování strojkem nebo běžným ručním nářadím není možné z důvodu nedostatku místa. Rychlé přepínání z pravotočivého na levotočivé otáčení a naopak pomocí přepínací páky. Rýhování na hlavě ráčny umožňuje rychlé otáčení (palcem). Snadné ovládání i jednou rukou. Ergonomická ráčnová hlava/páka: Geometrie Kraftform s dokonale tvarovanými styčnými plochami pro prsty. Nejmenší možná konstrukce nářadí díky přímému uložení bitů v hlavě ráčny, ideální pro nízké pracovní výšky. Malý úhel návratu 6° pro přesnou práci. Robustní zápustkově kovaná konstrukce z masivní oceli. Krouticí momenty přes 65 Nm. Šroubovák Rapidaptor s rychloupínacím pouzdrem: Lze použít jako nástavec, pro bleskovou výměnu bitů i pro nejmenší velikosti bitů jednou rukou a bez dalších nástrojů. Odolné bity pro univerzální použití. Ruční a strojní nástrčné hlavice pro téměř všechny aplikace. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S drážkou pro kulový doraz. Pro vnější šestihranné šrouby a svorníky. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05056490001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.