text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Sada šroubovacího nářadí KK F 1 35dílná


Sada šroubovacích nástrojů Kraftform Kompakt F 1 pro montáž oken, 36 kusů 1x 393 S Šroubovák extra štíhlý s ohebnou hřídelí: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Šroubovák s ohebnou hřídelí: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit ráčnový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavi

Objednací číslo 0X262757
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 1
Počet nástrčných klíčů 4
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 35
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 5
Počet nastavitelných klíčů 1
Počet bitových vložek 14
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model F 1
Type Tool Set

Popis

Sada šroubovacích nástrojů Kraftform Kompakt F 1 pro montáž oken, 36 kusů 1x 393 S Šroubovák extra štíhlý s ohebnou hřídelí: 1/4", x 173,5 mm 1x 813 Šroubovák s ohebnou hřídelí: 1/4", x 78 mm 1x 8001 A Bit ráčnový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 4x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice, s krátkým nástavcem, 1/4", x 75 mm: 3x 851/4 TZ bity: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX® bity: TX 8x50 mm, TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm 6x 840/4 Z bity: 2x50 mm, 2,5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x89 mm 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metrické: 2x101 mm, 2,5x112 mm 3x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metrické, s přidržovací funkcí: TX 8x90 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 30x195 mm 1x 6004 Joker S samonastavovací klíč: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mmKompaktní sada šroubovacího nářadí Wera s 36 nejdůležitějšími nástroji pro stavbu oken.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X262757
EAN 4013288217721
UBB 500717099716
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05134013001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.