text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera rukojeť pro 1/4“ šestihranný bit vícekomponentní délka 108 mm


818/4/1, 1/4", x 108 mmKompaktní nářadí Wera: vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovací řady Wera 1 a 4. Dodává se s adaptérem, bajonetem a technologií Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s funkcí proti přetočení, vícesložková pro obzvláště ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník pro uložení bitů. Teleskopický baj

Objednací číslo 1K183080
Pružné Ne
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 103
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 103
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Wera

Popis

818/4/1, 1/4", x 108 mmKompaktní nářadí Wera: vhodné pro bity s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovací řady Wera 1 a 4. Dodává se s adaptérem, bajonetem a technologií Rapidaptor. Rukojeť Kraftform s funkcí proti přetočení, vícesložková pro obzvláště ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník pro uložení bitů. Teleskopický bajonetový nůž, který lze spustit do rukojeti, spolu s rychloupínacím sklíčidlem umožňuje rychlou ruční práci i ve stísněných montážních podmínkách, kdy je nůž zasunutý. Čepel lze vysunout pouhým spuštěním pojistného pouzdra. Bajonetový držák pak lze používat jako plnohodnotný šroubovák. Bajonetovou čepel lze vyjmout a použít jako adaptér pro elektrické nářadí, ale lze ji také opět zasunout do původní polohy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05051000001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.