text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukce 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adaptér, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranem 5/16" podle normy DIN ISO 1173-C 8. Pohon: ½", čtyřhran.

Objednací číslo 1J512792
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 8
Velikost připojení na straně nástroje 5/16 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 84661038
Type Adapter

Popis

780 C 1/2", Adaptér, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranem 5/16" podle normy DIN ISO 1173-C 8. Pohon: ½", čtyřhran.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05344514001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.