text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukce 780 B B/2 x 5/16 x 30


780 B 3/8", Adaptér, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranným pohonem 5/16" podle DIN ISO 1173-C 8. Pohon:

Objednací číslo 3V913643
Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 8
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 8
Velikost připojení na straně nástroje 5/16 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Adapter

Popis

780 B 3/8", Adaptér, 780 B/2 x 5/16", x 30 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranným pohonem 5/16" podle DIN ISO 1173-C 8. Pohon:

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V913643
EAN 4013288007988
UBB 500643186405
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05042665001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.