Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
5O471930
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
Wera Redukce 780 B B/1-S x 1/4 x 30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5O471930
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Typ na straně nástroje
Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
30
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení (mm)
6.3
Typ na straně nástroje
Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
84661038
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5O471930
EAN
4013288113450
UBB
500643186249
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05344511001