text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8005 2


8005 Ráčna Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 pro přímé nasazení speciálních nástrčných hlavic Wera Zyklop. Kombinuje filigránský design s neuvěřitelnou robustností. Pro mimořádně rychlé šroubování i ve stísněných pracovních prostorech. Zyklop Mini 2 je preferovanou volbou vždy, když je upevnění pomocí elektrického nebo běžného ručního nářadí nemožné z

Objednací číslo 7Z237317
Izolace Ne
Délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

8005 Ráčna Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 pro přímé nasazení speciálních nástrčných hlavic Wera Zyklop. Kombinuje filigránský design s neuvěřitelnou robustností. Pro mimořádně rychlé šroubování i ve stísněných pracovních prostorech. Zyklop Mini 2 je preferovanou volbou vždy, když je upevnění pomocí elektrického nebo běžného ručního nářadí nemožné z důvodu nedostatku místa.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05003660001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.