text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8002 C sada ½ 3 kusy


8002 C Koloss ½", s ½", pohonem, 3 kusy 1x 8002 C Koloss ½",: 1x 8782 C Koloss sada podložek: 1/2", x 341 mm: # 1x pouzdro: č. 2 x 50 mm 1x pouzdro: 175 x 75 mmRáčna, kterou lze bezpečně a oficiálně používat také jako kladivo. KOLOSS je oboustranná ráčna pro velké zatížení, kterou lze použít se zatížením minimálně 600 newtonmetrů. Dvojité zuby ráčny a m

Objednací číslo 3D244188
Izolace Ne
Délka (mm) 341
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 341
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

8002 C Koloss ½", s ½", pohonem, 3 kusy 1x 8002 C Koloss ½",: 1x 8782 C Koloss sada podložek: 1/2", x 341 mm: # 1x pouzdro: č. 2 x 50 mm 1x pouzdro: 175 x 75 mmRáčna, kterou lze bezpečně a oficiálně používat také jako kladivo. KOLOSS je oboustranná ráčna pro velké zatížení, kterou lze použít se zatížením minimálně 600 newtonmetrů. Dvojité zuby ráčny a minimální úhel návratu pouhých 6° zajišťují rychlé a přesné šroubování i ve stísněných podmínkách. A to nejlepší: ráčnový mechanismus nemůže zničit absolutně žádný, byť sebesilnější náraz do ploch kladiva. Vícesložková rukojeť Kraftform optimalizovaná pro odolávání tlaku, nárazu a tahovému zatížení, záběr pro nástavec KOLOSS 8780 C a středicí kolík KOLOSS 8781 C na konci rukojeti. Dodává se v sadě s praktickým pouzdrem např. pro upevnění na opasek nebo ke stroji pomocí karabiny a také s podložkou pro ochranu materiálů a povrchu obrobku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D244188
EAN 4013288144607
UBB 500643576225
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05003692001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.