text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8000 C SB SiS 1/2 Nástavec


8000 C SB Rychloupínací ráčna Zyklop s 1/2", pohonem, 1/2", x 277 mmRáčna Zyklop s 1/2", pohonem. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných m

Objednací číslo 4E166348
Izolace Ano
Délka (mm) 277
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 277
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ano
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Ratchet

Popis

8000 C SB Rychloupínací ráčna Zyklop s 1/2", pohonem, 1/2", x 277 mmRáčna Zyklop s 1/2", pohonem. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných montážních situacích. Předdefinované polohy 0°, 15° a 90° vlevo a vpravo zaručují bezpečnou práci bez sklouznutí ráčnové hlavy. V poloze 0° lze ráčnu s adaptérem a bitem používat jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku pomáhá urychlit proces šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a rychle rotující objímka podporují rychlé otáčení. Díky tomu, že tvar rukojeti Kraftform je dokonale přizpůsoben ruce, nedochází k poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zaručují rychlé přepínání rukou bez rizika, že se kůže ",přilepí", na rukojeť. Měkčí, ",protiskluzové", zóny nabízejí přenos velkých sil beze ztrát. Pro nástrčné klíče se čtyřhrannou hlavou 1/2", a také pro 1/2", konektory se čtyřhrannou hlavou, s kulovým zámkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E166348
EAN 4013288128058
UBB 500643575490
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05073262001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.