text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITH MAGN 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Univerzální držák bitů Rapidaptor s kroužkovým magnetem, 1/4", x 57 mmUniverzální držák Rapidaptor pro bity s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Plovoucí, rychle rotující magnetické pouzdro pevně drží i dlouhé a těžké šrouby. Rapidaptor umožňuje montáž bitů bez použití pouzdra. Bit se vyjme pouhým zatlačením

Objednací číslo 81613.052.490
Délka (mm) 57
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 57
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 75
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Popis

887/4 RR Univerzální držák bitů Rapidaptor s kroužkovým magnetem, 1/4", x 57 mmUniverzální držák Rapidaptor pro bity s vnějším šestihranem 1/4", podle DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Plovoucí, rychle rotující magnetické pouzdro pevně drží i dlouhé a těžké šrouby. Rapidaptor umožňuje montáž bitů bez použití pouzdra. Bit se vyjme pouhým zatlačením dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, a to i jednou rukou. Šestihran 1/4",, vhodný pro šroubovací stroje s montáží podle DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Výrobní číslo položky 05052490001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.