text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Rázová hlavice 780 C 1/2 x 1/4 780C1


780 C 1/2", adaptér, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranným pohonem ¼quot, podle normy DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: ½", čtyřhran.

Objednací číslo
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 91
Type Adapter

Popis

780 C 1/2", adaptér, 780 C/1 x 1/4", x 35 mmAdaptér ze čtyřhranu na šestihran. Vhodný pro upevnění bitů s šestihranným pohonem ¼quot, podle normy DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: ½", čtyřhran.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81392.127.006
EAN 4013288007995
UBB 203122011950
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05042705001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.