text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ráčny 8100 SB HF 1 SB HF 1


8100 SB HF 1 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 3/8",, s přidržovací funkcí, metrická, 13 kusů 1x 8004 B Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",: 1x 8794 B Prodloužení

Objednací číslo 9W580274
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 1
Počet nástrčných klíčů 9
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 14
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 9
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8100 SB HF 1 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 3/8",, s přidržovací funkcí, metrická, 13 kusů 1x 8004 B Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm 1x 8794 LB Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",: 1x 8794 B Prodloužení Zyklop s volnoběžkou, 3/8", x 200 mm, 3/8",: x 76 mm 1x vytahovač matic: 3/8", x 76 mm 1x vytahovač matic: 1x hákový upevňovací pásek 240: 50 x 240 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na polici v dílně. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W580274
EAN 4013288195081
UBB 500686638437
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003785001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.