text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Ráčna 8000 A SB SiS 1/4 x 152


8000 A SB Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",, 1/4", x 152 mmRáčna Zyklop s pohonem 1/4",. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných montážních situacích. Předdefinované polohy 0°, 15° a 90° vlevo a vpravo zaručují bezpečnou práci bez sklouznutí ráčnové hlavy. V poloze 0° lze ráčnu s adaptérem a bitem používat jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku pomáhá urychlit proces šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a rychle rotující objímka podporují rychlé otáčení. Díky tomu, že tvar rukojeti Kraftform je dokonale přizpůsoben ruce, nedochází k poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zaručují rychlé přepínání rukou bez rizika, že se kůže ",přilepí", na rukojeť. Měkčí, ",protiskluzové", zóny nabízejí přenos velkých sil beze ztrát. Pro nástrčné klíče se čtyřhrannou hlavou 1/4", a také pro konektory 1/4", se čtyřhrannou hlavou, s kulovým zámkem.

Objednací číslo 2I077761
Izolace Ano
Délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Délka (mm) 152
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ano
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82041200
Type Ratchet

Popis

8000 A SB Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",, 1/4", x 152 mmRáčna Zyklop s pohonem 1/4",. Jemné ozubení se 72 zuby umožňuje nízký úhel návratu 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače na obou stranách. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce i ve velmi úzkých nebo obtížně přístupných montážních situacích. Předdefinované polohy 0°, 15° a 90° vlevo a vpravo zaručují bezpečnou práci bez sklouznutí ráčnové hlavy. V poloze 0° lze ráčnu s adaptérem a bitem používat jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku pomáhá urychlit proces šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a rychle rotující objímka podporují rychlé otáčení. Díky tomu, že tvar rukojeti Kraftform je dokonale přizpůsoben ruce, nedochází k poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zaručují rychlé přepínání rukou bez rizika, že se kůže ",přilepí", na rukojeť. Měkčí, ",protiskluzové", zóny nabízejí přenos velkých sil beze ztrát. Pro nástrčné klíče se čtyřhrannou hlavou 1/4", a také pro konektory 1/4", se čtyřhrannou hlavou, s kulovým zámkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I077761
EAN 4013288128034
UBB 500643574659
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05073260001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.