Ráčny
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
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
0E344122
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
Wera Průchozí ráčna Zyklop Metal push 1/4 palce 38 zubů délka 141 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0E344122
Izolace
Ne
Délka (mm)
141
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Délka (mm)
141
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
1/4 palce
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ano
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
4.7
Oboustranný
Ne
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Type
Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
8003 A Kovová ráčna Zyklop s průchozím čtyřhranem a pohonem 1/4",, 1/4", x 141 mmKovová ráčna Zyklop s průchozím čtyřhranem. Štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Dvojitá konstrukce zubů ráčny vytváří z 38 robustních zubů 76 jemných ozubení, která umožňují úhel návratu pouhých 4,7°. Velmi jednoduchá změna směru otáčení pomocí neodnímatelného průchozího čtyřhranu, poprvé také s bezpečnou funkcí aretace zásuvky. Kovaná, celokovová ráčna (chrom-molybdenová ocel) pro mimořádně vysokou robustnost a dlouhou životnost.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
05004003001