text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzní ráčna 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 palce 72 zubů


8006 C Hybridní ráčna Zyklop s přepínací pákou a 1/2", pohonem, 1/2", x 281 mmHybridní ráčna Zyklop s přepínací pákou a 1/2", pohonem, nízká hmotnost, ergonomická rukojeť Kraftform se štíhlým designem hlavy, dlouhou pákou a s možností prodloužení.

Objednací číslo 7C168692
Izolace Ne
Výška 34
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 34
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Reversible Ratchet

Popis

8006 C Hybridní ráčna Zyklop s přepínací pákou a 1/2", pohonem, 1/2", x 281 mmHybridní ráčna Zyklop s přepínací pákou a 1/2", pohonem, nízká hmotnost, ergonomická rukojeť Kraftform se štíhlým designem hlavy, dlouhou pákou a s možností prodloužení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05003780001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.