Ráčny
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
Ráčny & příslušenství
Ráčny
5C005698
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
Wera Páková reverzibilní ráčna Zyklop Metal switch 3/8 palce 72 zubů
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5C005698
Izolace
Ne
Délka (mm)
222
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
3/8 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Délka (mm)
222
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Jiný
Velikost připojení
3/8 palce
S rukojetí
Ano
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
5
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ano
Vhodné pro bity
Ano
Výsuvná rukojeť
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Type
Reversible Ratchet
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
8004 B Zyklop Kovová ráčna s přepínací pákou a pohonem 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová ráčna s přepínací pákou. Štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Díky 72 zubům s jemným sklonem umožňuje malý úhel návratu 5°. Dodává se s přepínací pákou pro pohodlnou změnu směru a bezpečnou funkcí aretace zásuvky. Kovaná, celokovová ráčna (chrom-molybdenová ocel) pro obzvláště vysokou robustnost a dlouhou životnost.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C005698
EAN
4013288174048
UBB
500643577215
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
05004034001