text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzibilní ráčna 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 palce 60 zubů


Objednací číslo 4C230844
Izolace Ne
Délka (mm) 87
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 87
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82041100
Type Reversible Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003793001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.