text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný klíč 8790 HMA HF 1/4“ šestihran šířka 14 mm délka 23 mm


8790 HMA HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem s přidržovací funkcí, 14 x 23 mmNástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při oslovování obrobku. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému

Objednací číslo 4W561239
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 14
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem s přidržovací funkcí, 14 x 23 mmNástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při oslovování obrobku. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Vyznačuje se dobrým úchopem umožňujícím snadné uchopení i mastnýma rukama. Drážka s kuličkovým dorazem, pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W561239
EAN 4013288185754
UBB 500678960229
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003729001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.