text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný klíč 8740 C HF 1/2 palce šířka 8 mm délka 140 mm


8740 C HF Zyklop bitová hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 8 x 140 mmBitová hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadované

Objednací číslo 8I514869
Průměr 23.5
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 101.5
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 23.5
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 101.5
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zyklop bitová hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 8 x 140 mmBitová hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I514869
EAN 4013288183521
UBB 500643584062
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003844001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.