Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
7G755477
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
Wera Nástrčný klíč 8740 C HF 1/2 palce šířka 5 mm délka 60 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7G755477
Průměr
21.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
21.5
Velikost připojení
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
21.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
21.5
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
5
Velikost připojení (mm)
12.7
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
8740 C HF Zyklop bitová hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 5 x 60 mmBitová hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .
Čísla materiálu
Objednací číslo
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
05003821001