text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný klíč 8740 C HF 1/2 palce šířka 17 mm délka 60 mm


8740 C HF Zyklop nástrčná hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 17 x 60 mmNástrčná hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požado

Objednací číslo 6C079198
Průměr 25.5
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 23
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 25.5
Délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 23
Velikost připojení 1/2 palce
Rozměry (mm) 17
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Zyklop nástrčná hlavice s 1/2", pohonem s přidržovací funkcí, 17 x 60 mmNástrčná hlavice s 1/2", pohonem a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C079198
EAN 4013288183293
UBB 500643582652
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003828001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.