Nástrčné hlavice
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
Klíče
Nástrčné hlavice & příslušenství
Nástrčné hlavice
6E853237
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
Wera Nástrčný klíč 8740 C HF 1/2 palce šířka 12 mm délka 60 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E853237
Průměr
23.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
23
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
12
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr
23.5
Délka (mm)
60
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
23
Velikost připojení
1/2 palce
Rozměry (mm)
12
Velikost připojení (mm)
12.7
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
Komoditní kód
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E853237
EAN
4013288183279
UBB
500643582249
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
05003826001