text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8790 HMA HF 1/4 palcový šestihranný klíč šířka 10 mm délka 23 mm

Objednací číslo 8L212389
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 23
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA HF Nástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem s přidržovací funkcí, 10 x 23 mmNástrčná hlavice Zyklop s 1/4", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při oslovování obrobku. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Vyznačuje se dobrým úchopem umožňujícím snadné uchopení i mastnýma rukama. Drážka s kuličkovým dorazem, pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L212389
EAN 4013288185716
UBB 500678959411
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003725001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.