text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčný bit 8767 A HF TORX® 1/4 palce T25 délka 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, TX 25 x 28 mmBitová hlavice s pohonem 1/4", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci poža

Objednací číslo 5D438307
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 28
Průměr 12.5
Velikost (TX) 25
Délka čepele (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 28
Průměr 12.5
Velikost (TX) 25
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 A HF TORX® Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, TX 25 x 28 mmBitová hlavice s pohonem 1/4", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D438307
EAN 4013288186874
UBB 500678961474
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003365001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.