text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Wera Nástrčné hlavice 8790 HMB Deep 11.0X64.0


8790 HMB Nástrčná hlavice hluboká 3/8",, 11 x 64 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma

Objednací číslo 7T064542
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 11
Délka 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

8790 HMB Nástrčná hlavice hluboká 3/8",, 11 x 64 mmNástrčnou hlavici Wera pro ruční a strojní použití (ISO 2725 část 3) lze použít při ručních i strojních operacích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje. Protiskluzová úprava pro snadné uchopení i mastnýma rukama. S kuličkovou dorazovou drážkou. Pro vnější šestihranné šrouby a vruty. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T064542
EAN 4013288210418
UBB 500713723178
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004533001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.