text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8790 HMB HF 13 x 29 mm


8790 HMB HF Nástrčná hlavice Zyklop s 3/8", pohonem s přidržovací funkcí, 13 x 29 mmNástrčná hlavice Zyklop s 3/8", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému

Objednací číslo 6G315700
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMB HF Nástrčná hlavice Zyklop s 3/8", pohonem s přidržovací funkcí, 13 x 29 mmNástrčná hlavice Zyklop s 3/8", pohonem a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při řešení obrobku. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G315700
EAN 4013288193988
UBB 500686654673
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003747001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.