text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nástrčná hlavice 8740 B VDE HF 4,0X55,0


8740 B VDE HF Zyklop Šestihranná hlavice, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 4 x 55 mmVDE ?", hlavice s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání na součást. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VD

Objednací číslo 8S748958
Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 55
Délka (mm) 55
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 55
Délka (mm) 55
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 4
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Model 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B VDE HF Zyklop Šestihranná hlavice, izolovaná, s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 4 x 55 mmVDE ?", hlavice s přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při podávání na součást. Se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se zviditelní v případě poškození vnější červené izolační vrstvy VDE. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S748958
EAN 4013288210135
UBB 500713716578
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004900001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.