text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8740 B HF 4X107


8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 4 x 107 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného

Objednací číslo 5P885904
Průměr 17.5
Délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 81
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (mm) 107
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 81
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 4
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 4 x 107 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P885904
EAN 4013288188571
UBB 500686641225
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003032001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.