text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8740 B HF 3X35


8740 B HF Zástrčka na bity Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 3 x 35 mmZástrčka na bity s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadované

Objednací číslo 2U208119
Průměr 17.5
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (mm) 35
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 3
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zástrčka na bity Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 3 x 35 mmZástrčka na bity s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro mimořádně pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003030001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.