text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavice 8740 A HF 5/16X28


8740 A HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 5/16", x 28 mmBitová hlavice s pohonem 1/4", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovan

Objednací číslo 6H844256
Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12.5
Délka (mm) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 7.94
Velikost připojení (mm) 6.35
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 A HF Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 5/16", x 28 mmBitová hlavice s pohonem 1/4", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H844256
EAN 4013288189844
UBB 500686640649
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003389001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.