text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčka 8767 B HF TX 10X35


8767 B HF TORX® Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 10 x 35 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci poža

Objednací číslo 2V855901
Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 35
Průměr 17.5
Velikost (TX) 10
Délka čepele (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Design Pro zapuštěné šrouby Torx
Celková délka (mm) 35
Průměr 17.5
Velikost (TX) 10
Délka čepele (mm) 9
Velikost připojení 3/8 palce
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 9.53
Značka Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 B HF TORX® Zyklop bitová hlavice s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, TX 10 x 35 mmBitová hlavice s pohonem 3/8", a přidržovací funkcí pro obzvláště pohodlné šroubování se sníženým rizikem ztráty šroubu při jeho zavádění do obrobku. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje .

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V855901
EAN 4013288189097
UBB 500686647263
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003059001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.