text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčka 8755 A PZ 1X28


8755 A Nástrčná hlavice Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 1 x 28 mmNástrčná hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Objednací číslo 0Q165040
Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Pozidriv PZ
Celková délka (mm) 28
Průměr 12
Velikost připojení 1/4 palce
Vhodné pro ruční ovládání Ano
Velikost křížové hlavy 1
Délka hrotu (mm) 12.5
Velikost připojení (mm) 6.35
Značka Wera
Model 8755 A
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8755 A Nástrčná hlavice Pozidriv Zyklop, 1/4", drive, PZ 1 x 28 mmNástrčná hlavice s 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder s barevným kódováním podle velikosti - pro jednoduchý a rychlý přístup k požadovanému nástroji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Q165040
EAN 4013288187284
UBB 500678966267
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003353001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.