text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Nástavec 8796 LB LB-200mm


8796 LB Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",, 3/8", x 200 mmNástavec Wera Zyklop s flexibilním zámkem: po aktivaci jsou nástrčné hlavice zajištěny a trvale upevněny, čímž se zamezí jakékoli neúmyslné ztrátě. Po deaktivaci systému lze nástrčné hlavice rychle nasadit a vyměnit. Vybaveno volně otočnou objímkou pro rychlejší otáčení šroubů a matic.

Objednací číslo
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 191
HS kód 8466103800
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Popis

8796 LB Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",, 3/8", x 200 mmNástavec Wera Zyklop s flexibilním zámkem: po aktivaci jsou nástrčné hlavice zajištěny a trvale upevněny, čímž se zamezí jakékoli neúmyslné ztrátě. Po deaktivaci systému lze nástrčné hlavice rychle nasadit a vyměnit. Vybaveno volně otočnou objímkou pro rychlejší otáčení šroubů a matic.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003592001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.