text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástavec 8794 SB VDE SB 91mm


8794 SB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, krátký, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", VDE nástavec se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Objednací číslo 3H813421
Délka (mm) 91
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Testováno VDE Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 91
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Type VDE Extension Bar

Popis

8794 SB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, krátký, 3/8",, 3/8", x 91 mm3/8", VDE nástavec se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H813421
EAN 4013288190949
UBB 500686656249
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004964001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.