text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástavec 8794 LC SC- 250mm


8794 LC Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",, 1/2", x 250 mmNástavec Wera Zyklop s protiskluzovou rychle se otáčející objímkou pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a svorníků. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Objednací číslo 81076.000.250
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Velikost připojení (mm) 12.7
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 426
Komoditní kód 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Popis

8794 LC Nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",, 1/2", x 250 mmNástavec Wera Zyklop s protiskluzovou rychle se otáčející objímkou pro bleskurychlé utahování a povolování šroubů a svorníků. Vyrobeno z tupě chrom-vanadu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003638001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.