text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástavec 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, dlouhý, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE nástavec se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Artículo No. 1J838789
Délka (mm) 166
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Embalado por 1

Especificaciones

Délka (mm) 166
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 9.5
Čtyřhranná tyč 10 mm (3/8 palce)
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód 82042000
Type VDE Extension Bar

Descripción

8794 LB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, dlouhý, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE nástavec se zvýšenou bezpečností díky žlutému izolačnímu jádru, které se stane viditelným v případě poškození vnější červené VDE izolační vrstvy. Individuálně testované nářadí podle IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci při schváleném napětí 1 000 V.

Números de artículo

Artículo No. 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004965001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.