text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA T855/1Z GR3-25TZTZ


855/1 TZ bity, PZ 3 x 25 mmBity pro šrouby Pozidriv* s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 81263.103.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 TZ bity, PZ 3 x 25 mmBity pro šrouby Pozidriv* s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Houževnatý viskózní materiál pro univerzální použití. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81263.103.025
EAN 4013288014825
UBB 425232061779
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056825001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.